Sony - SONSRSXB23B.CE7 Bluetooth Lautsprecher Breitb. Freisprec - SRSXB23B.CE7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Bluetooth - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Portatile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548736109223
Codice prodotto
SONSRSXB23B.CE7
Cod. produttore
SRSXB23B.CE7
Produttore
SON
Colore:
Nero
Bluetooth:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Portatile:
sì
Altoparlante fisso:
sì
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
20...20000 Hz
Connessione USB:
sì
Ethernet:
no
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
WLAN:
no
Diametro:
76 mm
Altezza:
218 mm
Montaggio a parete:
no