AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONSASW5.CEL Subwoofer 300W 180mm-Treiber kabellos sw - SASW5.CEL

copiacopia
Sony - SONSASW5.CEL Subwoofer 300W 180mm-Treiber kabellos sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Bluetooth - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Portatile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736129863

Codice prodotto

SONSASW5.CEL

Cod. produttore

SASW5.CEL

Produttore

SON

Colore:

Nero

Bluetooth:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Portatile:

no

Potenza RMS:

300 W

Volume regolabile:

no

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

no

Altoparlante a tromba:

no

Connessione USB:

no

Ethernet:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

WLAN:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

409 mm

Larghezza:

277 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

422 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

no