AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRZX110W.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db weiss - MDRZX110W.AE

copiacopia
Sony - SONMDRZX110W.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Bianco

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 12...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524937787

Codice prodotto

SONMDRZX110W.AE

Cod. produttore

MDRZX110W.AE

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Bianco

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

12...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

120 g