AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRZX110B.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db schwarz - MDRZX110B.AE

copiacopia
Sony - SONMDRZX110B.AE KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Tipo di costruzione - Cuffie intorno alle orecchie

  • Colore - Nero

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 12...22000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524930184

Codice prodotto

SONMDRZX110B.AE

Cod. produttore

MDRZX110B.AE

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Tipo di costruzione:

Cuffie intorno alle orecchie

Colore:

Nero

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

12...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

120 g