AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRZX110APP.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB - MDRZX110APP.CE7

copiacopia
Sony - SONMDRZX110APP.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Altri

  • Frequenza - 12...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

  • Controllo volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524937961

Codice prodotto

SONMDRZX110APP.CE7

Cod. produttore

MDRZX110APP.CE7

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Altri

Frequenza:

12...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

120 g