AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRZ1R.WW2 KopfhArer BA1/4gel 3m 100dB schwarz

copiacopia
Sony - SONMDRZ1R.WW2 KopfhArer BA1/4gel 3m 100dB schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 4...120000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Controllo volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736037571

Codice prodotto

SONMDRZ1R.WW2

Cod. produttore

MDRZ1R.WW2

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

4...120000 Hz

Lunghezza del cavo:

3 m

Controllo volume:

no

Peso:

385 g