AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDREX650APT.CE7 KopfhArer InEar 1.2m 105dB 4GrAAŸen Fe - MDREX650APT.CE7

copiacopia
Sony - SONMDREX650APT.CE7 KopfhArer InEar 1.2m 105dB 4GrAAŸen Fe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 5...28000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

  • Controllo volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524957013

Codice prodotto

SONMDREX650APT.CE7

Cod. produttore

MDREX650APT.CE7

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

5...28000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

9 g