AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDREX15LPLI.AE KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAŸen bl - MDREX15LPLI.AE

copiacopia
Sony - SONMDREX15LPLI.AE KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAŸen bl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Blu

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 8...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524946703

Codice prodotto

SONMDREX15LPLI.AE

Cod. produttore

MDREX15LPLI.AE

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Blu

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

8...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

3 g