AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONHTA8000.CEL Soundbar 5.0.2 DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X - HTA8000.CEL

copiacopia
Sony - SONHTA8000.CEL Soundbar 5.0.2 DolbyAtmos BT DTSHD DTS:X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004587017

Codice prodotto

SONHTA8000.CEL

Cod. produttore

HTA8000.CEL

Produttore

SON

Die BRAVIA Theatre Bar 8: Erstklassiger Surround Sound, unglaublich mitrei?end. Die BRAVIA Theatre Bar 8 liefert das ultimative Surround Sound-Erlebnis. Unsere 360 Spatial Sound Mapping-Technologie erzeugt Phantomlautsprecher im ganzen Raum und versetzt Sie dadurch akustisch mitten ins Geschehen. Dolby Atmos and DTS:X sind zwei Technologien, die direkt aus dem Kino in Ihr Wohnzimmer kommen, und mit der IMAX Enhanced Zertifizierung [1], [2] holen Sie sich ein authentisches Kinoerlebnis nach Hause. Nutzen Sie exklusive Funktionen bei Verbindung mit einem BRAVIA Fernseher. Die beiden erganzen sich gegenseitig. Die Soundbar passt perfekt unter den Underlay-Standfu?, Sie konnen sie aber auch oben positionieren, um den TV-Standfu? ganz zu verbergen. Acoustic Centre Sync verwandelt Ihren BRAVIA Fernseher in den Center-Lautsprecher fur eine perfekte audio-visuelle Ausrichtung. Die anpassbare Voice Zoom 3-Funktion sorgt fur klarere Dialoge und Sie konnen das gesamte Home Entertainment mit nur einer Fernbedienung steuern. Unsere leistungsstarken X-Balanced Speaker Units steigern den Schalldruck, erzeugen tiefe, satte Basse und verringern die Auslenkung. Das bedeutet weniger Verzerrungen und klarere Stimmen. Die Soundbar ist sofort einsetzbar: Einfach anschlie?en, uber das mitgelieferte HDMI eARC-Kabel mit dem Fernseher verbinden und einschalten. Mit der Sony | BRAVIA Connect App ist die Steuerung per Smartphone moglich. Aber die BRAVIA Theatre Bar 8 ist nicht nur fur Filme gut. Horen Sie auch Musik so, wie von denKunstlern gedacht. High-Resolution Audio liefert uberragende Soundqualitat, das mitrei?ende Musikerlebnis 360 Reality Audio gibt Ihnen das Gefuhl, direkt im Studio zu sein, und DSEE Extreme optimiert jeden Titel. Gamer konnen voll in die neuesten Gaming-Formate einsteigen, mit einer variablen Bildwiederholrate (VRR) und automatischem Low-Latency-Modus (ALLM) in HDMI 2.1 sowie 8K und 4K120 Durchleitung. Wir denken dabei auch an die Umwelt: Die BRAVIA Theatre Bar 8 besteht teilweise aus unserem eigens entwickelten recycelten Kunststoffmaterial, wahrend bei der Verpackung weniger Kunststoff und mehr Recycling-Papier zum Einsatz kommt.