AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONDVPSR760HB.EC1 DVD-Player Xvid HDMI MP3 USB WMA schwarz - DVPSR760HB.EC1

copiacopia
Sony - SONDVPSR760HB.EC1 DVD-Player Xvid HDMI MP3 USB WMA schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Riproduzione di MP3 -

  • Doppio strato -

  • Numero di connessioni HDMI - 1

  • Colore - Nero

  • Riproduzione JPEG -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524842074

Codice prodotto

SONDVPSR760HB.EC1

Cod. produttore

DVPSR760HB.EC1

Produttore

SON

Riproduzione di MP3:

Doppio strato:

Numero di connessioni HDMI:

1

Colore:

Nero

Riproduzione JPEG:

DiVx esposizione:

no

Riproduzione WMA:

Larghezza:

320 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

36 mm