AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONDVPSR370B.EC1 DVD-Player Xvid DTS MP3 USB WMA schwarz - DVPSR370B.EC1

copiacopia
Sony - SONDVPSR370B.EC1 DVD-Player Xvid DTS MP3 USB WMA schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Riproduzione di MP3 -

  • Doppio strato -

  • Colore - Nero

  • Riproduzione JPEG -

  • DiVx esposizione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524904109

Codice prodotto

SONDVPSR370B.EC1

Cod. produttore

DVPSR370B.EC1

Produttore

SON

Riproduzione di MP3:

Doppio strato:

Colore:

Nero

Riproduzione JPEG:

DiVx esposizione:

Riproduzione WMA:

Larghezza:

320 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

36 mm