AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONDSXA510BD.EUR Autoradio 4x55W DAB+ MP3/WMA Bluet F-AUX - DSXA510BD.EUR

copiacopia
Sony - SONDSXA510BD.EUR Autoradio 4x55W DAB+ MP3/WMA Bluet F-AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Riproduzione di MP3 -

  • Lettore CD - no

  • Dispositivo di comando Touchscreen - no

  • Bluetooth, installazione vivavoce - no

  • DAB+ -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736056671

Codice prodotto

SONDSXA510BD.EUR

Cod. produttore

DSXA510BD.EUR

Produttore

SON

Riproduzione di MP3:

Lettore CD:

no

Dispositivo di comando Touchscreen:

no

Bluetooth, installazione vivavoce:

no

DAB+:

Interfaccia USB:

Comando carica CD:

no

DVD- Player:

no

Navigazione:

no

MF:

HF:

no

VHF:

LF:

Dispositivo doppio DIN:

no

Slot per scheda di memoria:

no

Numero di uscite degli altoparlanti:

4

Potenza in uscita (musica) per canale:

55 W