AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONDSCW830BDI.YA Cyber-shot 20.1M CCD 2.7 LCD inkl. 8GB S - DSCW830BDI.YA

copiacopia
Sony - SONDSCW830BDI.YA Cyber-shot 20.1M CCD 2.7 LCD inkl. 8GB S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pixel (megapixel) - 20.1

  • Diagonale del display - 6.7 cm

  • Zoom ottico - 8

  • Digital zoom - 64

  • Funzione di avanzamento continuo (sequenza immagini) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9004871069037

Codice prodotto

SONDSCW830BDI.YA

Cod. produttore

DSCW830BDI.YA

Produttore

SON

Numero di pixel (megapixel):

20.1

Diagonale del display:

6.7 cm

Zoom ottico:

8

Digital zoom:

64

Funzione di avanzamento continuo (sequenza immagini):

Colore:

Nero

Autofocus:

Supporto di memorizzazione:

Scheda SD