AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SONNENKRAFT ENERGY G - KIO301009001 KPV 410WP HC NE - 301009001

copiacopia
SONNENKRAFT ENERGY G - KIO301009001 KPV 410WP HC NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002294924

Codice prodotto

KIO301009001

Cod. produttore

301009001

Produttore

KIO

I moduli fotovoltaici KIOTO POWER sono forniti con cornice in alluminio e con sistema innovativo per un montaggio semplice e flessibile. Questi moduli di alta qualità sono progettati per la massima efficienza nei sistemi connessi in rete. Vetro antiriflesso: Tutti i moduli Power sono forniti con vetro speciale Deflect. I nostri moduli Power BLACK possono essere installati anche in aree sensibili alla riflessione della luce (ad es. Aeroporti, Ospedali, Condomini, etc.) grazie all’utilizzo della tecnologiaDEFLECT. Certificato dalla EASA (European Aviation Safety Agency)