AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSESTI-S4 STOREDGE INTERFACE FOR SINGLE PHASE INVE - SESTI-S4

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSESTI-S4 STOREDGE INTERFACE FOR SINGLE PHASE INVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072965733

Codice prodotto

SHNSESTI-S4

Cod. produttore

SESTI-S4

Produttore

SHN

SolarEdge | Interfaccia StorEdge - SESTI-S4L’interfaccia di connessione StorEdge SESTI-S4 di SolarEdge consente la connessione delle batterie RESU di LG Chem ad un inverter di nuova generazione SolarEdge HD-WAVE. Il sistema è progettato per un’installazione semplificata ed è dotato di uno speciale sistema di sicurezza in grado di ridurre tensione e corrente lato CC durante le operazioni di installazione, manutenzione o durante l'intervento degli operatori anti incendio. Il sistema StorEdge consente di installare un sistema di storage lato produzione (CC) su impianti eistenti e può anche essere retrofittato su impianti fotovoltaici esistenti. In quest’ultimo caso il sistema dovrà essere installato sul lato corrente alternta (CA)