AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE90K-RW00IBNM4 THREE PHASE INVERTER WITH SYNERGY TECHNO - SE90K-RW00IBNM4

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE90K-RW00IBNM4 THREE PHASE INVERTER WITH SYNERGY TECHNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000481722

Codice prodotto

SHNSE90K-RW00IBNM4

Cod. produttore

SE90K-RW00IBNM4

Produttore

SHN

Inverter trifase con tecnologia SynergyPer l'EuropaInverter trifase per impianti commerciali con tecnologia synergy per connessioni in bassa tensione. Composto da più unità separate semplici da collegare e facili da installare grazie a peso e dimensioni ridotte.Funzionamento indipendente di ciascuna unità che consente maggiore operatività e facilità di manutenzioneMonitoraggio integrato a livello di modulo o con comunicazione Ethernet o cellulareRiduce automaticamente la tensione CC a livelli di sicurezza al tatto durante lo spegnimento del sistema con SafeDC™ integratoPiù produzione di energia con un sovradimensionamento della corrente continua fino al 150%Garanzia a lungo termine di 12 anni, estendibile a 20 anniTaglie disponibili: SE50K – SE66.6K – SE90K – SE100K – SE120K