AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE8000HRW000BEN4 SOLAREDGE HOME WAVE INVERTER - SINGLE PH

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE8000HRW000BEN4 SOLAREDGE HOME WAVE INVERTER - SINGLE PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002533306

Codice prodotto

SHNSE8000HRW000BEN4

Cod. produttore

SE8000HRW000BEN4

Produttore

SHN

SolarEdge | Inverter Ibrido StorEdge HD-Wave MonofaseENERGIA SOLARE GIORNO E NOTTEUn singolo inverter si collega direttamente alle batterie LG CHEM RESU ad alta tensione. Con meno componenti per installazioni più semplici, l’inverter StorEdge contecnologia HD-Wave gestisce la produzione e il consumo di energia fotovoltaica, la potenza delle batterie e i dispositivi Smart Energy. Raggiunge un’efficienza record del 99% ponderata e include una garanzia standard di 12 anni, estendibile fino a 25 anni. Ideali per installazioni interne o esterne, i modelli di inverter vanno da 2,2kW a 6kW