AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE7K-RW0TEBEN4 SOLAREDGE HOME WAVE INVERTER - THREE PHA

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE7K-RW0TEBEN4 SOLAREDGE HOME WAVE INVERTER - THREE PHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001042595

Codice prodotto

SHNSE7K-RW0TEBEN4

Cod. produttore

SE7K-RW0TEBEN4

Produttore

SHN

SolarEdge: Inverter trifase SE3K – SE4K – SE5K – SE6K – SE7K – SE8K – SE9K – SE10KSolarEdgeGli inverter SolarEdge trifase per il residenziale hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta.Garanzia standard 12 anniprogettati per funzionare con ottimizzatori di potenzaPiccolo, leggero e facile da installareEfficienza superiore (98%)Disponibili nelle taglie: SE3K – SE4K – SE5K – SE6K – SE7K – SE8K – SE9K – SE10K