SOLAREDGE - SHNSE6K-RW0TEBEN4 SOLAREDGE HOME WAVE INVERTER - THREE PHA - SE6K-RW0TEBEN4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001042564
Codice prodotto
SHNSE6K-RW0TEBEN4
Cod. produttore
SE6K-RW0TEBEN4
Produttore
SHN
SolarEdge: Inverter trifase SE3K – SE4K – SE5K – SE6K – SE7K – SE8K – SE9K – SE10KSolarEdgeGli inverter SolarEdge trifase per il residenziale hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta.Garanzia standard 12 anniprogettati per funzionare con ottimizzatori di potenzaPiccolo, leggero e facile da installareEfficienza superiore (98%)Disponibili nelle taglie: SE3K – SE4K – SE5K – SE6K – SE7K – SE8K – SE9K – SE10K