SOLAREDGE - SHNSE66.6KRW00IBNQ4 THREE PHASE INVERTER WITH SYNERGY TECHNO - SE66.6KRW00IBNQ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000481814
Codice prodotto
SHNSE66.6KRW00IBNQ4
Cod. produttore
SE66.6KRW00IBNQ4
Produttore
SHN
Inverter trifase con tecnologia SynergyPer l'EuropaInverter trifase per impianti commerciali con tecnologia synergy per connessioni in bassa tensione. Composto da più unità separate semplici da collegare e facili da installare grazie a peso e dimensioni ridotte.Funzionamento indipendente di ciascuna unità che consente maggiore operatività e facilità di manutenzioneMonitoraggio integrato a livello di modulo o con comunicazione Ethernet o cellulareRiduce automaticamente la tensione CC a livelli di sicurezza al tatto durante lo spegnimento del sistema con SafeDC™ integratoPiù produzione di energia con un sovradimensionamento della corrente continua fino al 150%Garanzia a lungo termine di 12 anni, estendibile a 20 anniTaglie disponibili: SE50K – SE66.6K – SE90K – SE100K – SE120K