AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE66.6KRW00IBNM4 THREE PHASE INVERTER WITH SYNERGY TECHNO - SE66.6KRW00IBNM4

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE66.6KRW00IBNM4 THREE PHASE INVERTER WITH SYNERGY TECHNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000481708

Codice prodotto

SHNSE66.6KRW00IBNM4

Cod. produttore

SE66.6KRW00IBNM4

Produttore

SHN

Inverter trifase con tecnologia SynergyPer l'EuropaInverter trifase per impianti commerciali con tecnologia synergy per connessioni in bassa tensione. Composto da più unità separate semplici da collegare e facili da installare grazie a peso e dimensioni ridotte.Funzionamento indipendente di ciascuna unità che consente maggiore operatività e facilità di manutenzioneMonitoraggio integrato a livello di modulo o con comunicazione Ethernet o cellulareRiduce automaticamente la tensione CC a livelli di sicurezza al tatto durante lo spegnimento del sistema con SafeDC™ integratoPiù produzione di energia con un sovradimensionamento della corrente continua fino al 150%Garanzia a lungo termine di 12 anni, estendibile a 20 anniTaglie disponibili: SE50K – SE66.6K – SE90K – SE100K – SE120K