SOLAREDGE - SHNSE5K-RWS48BEN4 STOREDGE THREE PHASE INVERTER, 5.0KW - SE5K-RWS48BEN4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001040218
Codice prodotto
SHNSE5K-RWS48BEN4
Cod. produttore
SE5K-RWS48BEN4
Produttore
SHN
SolarEdge: Inverter trifase SE3K – SE4K – SE5K – SE6K – SE7K – SE8K – SE9K – SE10KSolarEdgeGli inverter SolarEdge trifase per il residenziale hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta.Garanzia standard 12 anniprogettati per funzionare con ottimizzatori di potenzaPiccolo, leggero e facile da installareEfficienza superiore (98%)Disponibili nelle taglie: SE3K – SE4K – SE5K – SE6K – SE7K – SE8K – SE9K – SE10K