SOLAREDGE - SHNSE4000HRW000BEN4 SOLAREDGE HOME WAVE INVERTER - SINGLE PH - SE4000HRW000BEN4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002431848
Codice prodotto
SHNSE4000HRW000BEN4
Cod. produttore
SE4000HRW000BEN4
Produttore
SHN
SolarEdge | Inverter Ibrido StorEdge HD-Wave MonofaseENERGIA SOLARE GIORNO E NOTTEUn singolo inverter si collega direttamente alle batterie LG CHEM RESU ad alta tensione. Con meno componenti per installazioni più semplici, l’inverter StorEdge contecnologia HD-Wave gestisce la produzione e il consumo di energia fotovoltaica, la potenza delle batterie e i dispositivi Smart Energy. Raggiunge un’efficienza record del 99% ponderata e include una garanzia standard di 12 anni, estendibile fino a 25 anni. Ideali per installazioni interne o esterne, i modelli di inverter vanno da 2,2kW a 6kW