AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE1000-CCG-F-S1 FIREFIGHTER GATEWAY - SE1000-CCG-F-S1

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE1000-CCG-F-S1 FIREFIGHTER GATEWAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079178822

Codice prodotto

SHNSE1000-CCG-F-S1

Cod. produttore

SE1000-CCG-F-S1

Produttore

SHN

Gateway per la SicurezzaIl Gateway per la sicurezza offre una gestione centralizzata del livello di sicurezza dei sistemi SolarEdge.I vigili del fuoco possono interrompere in maniera immediata la produzione di un impianto fotovoltaico SolarEdge siamanualmente (attraverso un pulsante di emergenza) sia automaticamente (attraverso il pannello di controllo degli allarmi antincendio).Il Gateway per la sicurezza riduce la tensione della stringa a livelli di sicurezza grazie all'esclusiva tecnologia SafeDC™.Caratteristiche principali:Sistema di arresto manuale e automatico della corrente continua dell’impianto FVIndicazione in tempo reale della tensione in corrente continua dell’impianto per garantire una sicurezza costantePulsante di arresto d'emergenza per l'intero impianto fotovoltaicoNotifica dell'arresto del sistema sulla piattaforma di monitoraggio SolarEdgeFacilità di installazione – Montaggio su guida DIN