SOLAREDGE - SHNSE-MTR-3Y-400V-A 1PH/3PH 230/400V, ENERGY METER WITH MODB - SE-MTR-3Y-400V-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077539724
Codice prodotto
SHNSE-MTR-3Y-400V-A
Cod. produttore
SE-MTR-3Y-400V-A
Produttore
SHN
Contatore Elettrico con connesione ModbusIl contatore elettrico viene utilizzato per il monitoraggio della produzione, dei consumi o del prelievo/immissione e per la limitazione delle immissioni in rete. Lo strumento offre letture ad alta precisione e un'ampia selezione di trasformatori di corrente (da 50 a 1000A)* ed è compatibile con impianti residenziali e commerciali.Lo strumento si collega all'inverter SolarEdge o al Gateway per impianti commerciali SolarEdge tramite la scheda di espansione RS485.Per le istruzioni di installazione e configurazione, è possibile consultare la nota applicativa sulle limitazioni d'Immissione.