AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC95992020 INTERFACCIA REMOTA ATYS D20

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC95992020 INTERFACCIA REMOTA ATYS D20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display a colori - no

  • Con touch screen - no

  • Tastiera integrata -

  • Grado di protezione IP frontale - IP21

  • Con OSD (On Screen Display) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032735913

Codice prodotto

SOC95992020

Cod. produttore

95992020

Produttore

SOC

Con display a colori:

no

Con touch screen:

no

Tastiera integrata:

Grado di protezione IP frontale:

IP21

Con OSD (On Screen Display):

Numero di tasti funzionali:

6

Mouse integrato (Touchpad):

no

Temperatura di esercizio:

-10...55 °C

Monitor da pannello, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC95992020 - INTERFACCIA D20