AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC95234040 ATYS R 4X400A - ALIM. 230 VAC

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC95234040 ATYS R 4X400A - ALIM. 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032774844

Codice prodotto

SOC95234040

Cod. produttore

95234040

Produttore

SOC

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

400 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

400 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC95234040 - COMMUTATORE ATYS 4X400A 230VAC