AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC73050001 BASI FUS. CON/SENZA PERC. CON CA PRES. E

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC73050001 BASI FUS. CON/SENZA PERC. CON CA PRES. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH4

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031421190

Codice prodotto

SOC73050001

Cod. produttore

73050001

Produttore

SOC

Dimensione / Misura:

NH4

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC73050001 - BASE PORTAFUSIBILE GR 4A DDMM 1250A