AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC65011013 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 630A -T

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC65011013 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 630A -T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3596031652426

Codice prodotto

SOC65011013

Cod. produttore

65011013

Produttore

SOC

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65011013 - BASE UNIPOLARE GR 3 630 A