AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC65001130 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 160A -T

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC65001130 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 160A -T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031652297

Codice prodotto

SOC65001130

Cod. produttore

65001130

Produttore

SOC

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65001130 - BASE TRIPOLARE GR 00 160 A