AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC50000301 GUIDA ACCIAIO SIM 35X15X1,5 L=2M

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC50000301 GUIDA ACCIAIO SIM 35X15X1,5 L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

3596031233908

Codice prodotto

SOC50000301

Cod. produttore

50000301

Produttore

SOC

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Guida DIN, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC50000301 - GUIDA DIN SIMM.35X15X1 5 L 2M