AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503010 COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMENTO SU

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503010 COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMENTO SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 6000 A

  • Corrente massima (Imax) - 7200 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 86...520 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031946969

Codice prodotto

SOC48503010

Cod. produttore

48503010

Produttore

SOC

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

6000 A

Corrente massima (Imax):

7200 A

Tensione nominale (Un) L-L:

86...520 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Uscita impulsi:

Nessuno

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Frequenza uscita impulsiva:

0.1...100 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP30

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

1

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503010 - COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMEN