AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC44404006 COMM. SIRCO VM1 - 63A - 4P - I - I+II -

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC44404006 COMM. SIRCO VM1 - 63A - 4P - I - I+II -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031221691

Codice prodotto

SOC44404006

Cod. produttore

44404006

Produttore

SOC

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC44404006 - COMM. 1-1 2-2 SIRCO VM1 4 X 63 A