AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC41993018 PROL. ASSE TIPO V 320MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC41993018 PROL. ASSE TIPO V 320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

  • Altezza trasversale - 15 mm

  • Larghezza trasversale - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031879403

Codice prodotto

SOC41993018

Cod. produttore

41993018

Produttore

SOC

Lunghezza:

320 mm

Altezza trasversale:

15 mm

Larghezza trasversale:

15 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC41993018 - PROL. ASSE TIPO V 320MM