SOCOMEC - SOC35004081 INTER. SIDERMAT - 800A -4P- CDO FRONT. - - 35004081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3596031165520
Codice prodotto
SOC35004081
Cod. produttore
35004081
Produttore
SOC
INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - DA 250 A 1800 A CON FUNZIONE DI SGANCIOInterruttore universale motorizzato ad apertura visibile di comprovata efficaciaI SIDERMAT assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione.La funzione di sgancio garantisce:- Protezione delle persone contro i guasti di isolamento mediante associazione con toroidi e relè differenziali- Protezione contro i picchi mediante associazione con TA e relè termici- Protezione basata su fusibile contro i cortocircuiti.