AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC32733012 SIDER CDO LAT.- CASS. IN LAM. - COLLEG. - 32733012

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC32733012 SIDER CDO LAT.- CASS. IN LAM. - COLLEG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032844769

Codice prodotto

SOC32733012

Cod. produttore

32733012

Produttore

SOC

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di interruttori:

1

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC32733012 - CASSETTA IN LAMIERA 3X125A SIDER