AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC27993018 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 320MM - SIRC - 27993018

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC27993018 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 320MM - SIRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

  • Altezza trasversale - 15 mm

  • Larghezza trasversale - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031138555

Codice prodotto

SOC27993018

Cod. produttore

27993018

Produttore

SOC

Lunghezza:

320 mm

Altezza trasversale:

15 mm

Larghezza trasversale:

15 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC27993018 - PROLUNGA 320 MM X SIRCO 800 4000 A