AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC27993015 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 200MM - SICO

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC27993015 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 200MM - SICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 15 mm

  • Larghezza trasversale - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031138500

Codice prodotto

SOC27993015

Cod. produttore

27993015

Produttore

SOC

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

15 mm

Larghezza trasversale:

15 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC27993015 - PROLUNGA 200 MM PER SIRCO SIRCOVER