AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC21070516 ASTA TIPO MC1-6X6-165 MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC21070516 ASTA TIPO MC1-6X6-165 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 165 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032792688

Codice prodotto

SOC21070516

Cod. produttore

21070516

Produttore

SOC

Lunghezza:

165 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC21070516 - PROLUNGA D ASSE 6X6 165MM X MC1