AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC192T9690 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC192T9690 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 85-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Diametro dell'apertura - 85 mm

  • Fissaggio a scatto -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031092949

Codice prodotto

SOC192T9690

Cod. produttore

192T9690

Produttore

SOC

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

85 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T9690 - TRAS DI CORRENTE TCB 85-100 1000 5A