AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC192T3216 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB 26-40

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC192T3216 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB 26-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 12.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031873425

Codice prodotto

SOC192T3216

Cod. produttore

192T3216

Produttore

SOC

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

12.5 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T3216 - TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB