AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC18554004 ATYS GM 4P 40A 230V - CASS. POLICARB. - 18554004

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC18554004 ATYS GM 4P 40A 230V - CASS. POLICARB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 4 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033048876

Codice prodotto

SOC18554004

Cod. produttore

18554004

Produttore

SOC

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

4 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Numero di interruttori:

2

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18554004 - ATYS GM 4P 40A 230V - CASS. POLICAR