AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC18544017 CT ATYS M G 4X160A 230/400 IP54

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC18544017 CT ATYS M G 4X160A 230/400 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031918454

Codice prodotto

SOC18544017

Cod. produttore

18544017

Produttore

SOC

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP54

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Potenza di commutazione a 400 V:

80 kW

Numero di interruttori:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

40 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

4 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

80 kW

Motorizzazione integrata:

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18544017 - ATYS G M 4X160A CAS.IN METALLO IP55