AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14010640 ASSE TIPO S-6X6-400MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14010640 ASSE TIPO S-6X6-400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031855162

Codice prodotto

SOC14010640

Cod. produttore

14010640

Produttore

SOC

Lunghezza:

400 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010640 - PROL.ASSE 6X6 400MM X MAN.S1