AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14001075 PROL. ASSE TIPO S1-S2 750MM - 14001075

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14001075 PROL. ASSE TIPO S1-S2 750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 750 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031782642

Codice prodotto

SOC14001075

Cod. produttore

14001075

Produttore

SOC

Lunghezza:

750 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14001075 - PROL. ASSE 750 MM SIRCO 125-630 A