AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14001025 PROL. ASSE TIPO S1-S2 250MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14001025 PROL. ASSE TIPO S1-S2 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031797738

Codice prodotto

SOC14001025

Cod. produttore

14001025

Produttore

SOC

Lunghezza:

250 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14001025 - PROL. ASSE TIPO S1-S2 250MM 10X10