AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233792 MANICOTTO DA INCASSO A PAVIMENTO, CON CO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233792 MANICOTTO DA INCASSO A PAVIMENTO, CON CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Diametro max. della lampada - 160 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163172301

Codice prodotto

SLV233792

Cod. produttore

233792

Produttore

SLV

Adatto per lampade a LED:

no

Diametro max. della lampada:

160 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

500 mm

SCATOLA DA INCASSO per DASAR 180 PREMIUM, Ø/H 16/50 cm.Vano ottico per lampada DASAR PREMIUM 180.