AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233625 DOWNUNDER OUT LED M, INCASSO DA PARETE, - 233625

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233625 DOWNUNDER OUT LED M, INCASSO DA PARETE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 85 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148153

Codice prodotto

SLV233625

Cod. produttore

233625

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

85 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

140 mm

Larghezza di incasso:

126 mm

DOWNUNDER OUT LED M. Led [incl.]: SMD LED, 0,96W. Potenza assorbita: 3,3W 3000K, 85lm, CRI 80. Materiale: Aluminio/Plastica. Dimensioni: L/H/P: 14/7/5 cm. Colore: Antracite.