SLV ITALIA SRL - SLV233134 MYRA DISPLAY, PARETE PER ESTERNI, QPAR51 - 233134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163140362
Codice prodotto
SLV233134
Cod. produttore
233134
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
245 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
70 mm
Altezza / Profondità:
280 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
780 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


