AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232175 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, BI

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232175 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167765

Codice prodotto

SLV232175

Cod. produttore

232175

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

360 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

165 mm

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

500...500 mA

H-POL lampada segnapasso e da terra, biemissione, LED, 3000K, antracite, L/La/H 16,5/16,5/36 cmLampada da terra a emissione indiretta H-POL DOUBLE in alluminio e plastica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie ai due LED da 8W è ideale come segnapasso. Il prodotto è destinato all’incasso a pavimento e al collegamento in serie. Per il montaggio opzionale nella terra è disponibile una scatola da incasso più grande. Si collega alla rete elettrica da 230V, inquanto il driver LED è già incorporato.